Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialbausatz für Zylinder ELGA-TB-80 / ELCC-TB-KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMM-A-N48-80G
EAN/GTIN:
     4052568229276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitblock
Axialbausatz für Zylinder ELGA-TB-80 / ELCC-TB-KF, Typ=EAMM-A-N48-80G, Alternative (Alias)=1258793, Aufnahmeschaft=Axialbausatz, Geeignet für=ELGA-TB-80 ELCC-TB-KF-60 ELCC-TB-KF-70 EMGA-80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1218 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
1218 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8483608090
Weitere Suchbegriffe: Axialbausatz für Zylinder ELGA-TB-80 / ELCC-TB-KF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 215,87*
€ 250,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 255,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 242,47*
€ 280,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,38*
€ 295,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 342,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.