Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialbausatz für Zylinder EGSC-60 / ELGC-BS-60 / ELGC-TB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMM-A-T42-57A
EAN/GTIN:
     4052568291587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Axialbausatz für Zylinder EGSC-60 / ELGC-BS-60 / ELGC-TB-60, Typ=EAMM-A-T42-57A, Alternative (Alias)=4327034, Aufnahmeschaft=Axialbausatz, Geeignet für=EGSC-60 ELGC-TB-60 ELGC-BS-60 EMMS-ST-57
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
365 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
365 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8483608090
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Axialbausatz für Zylinder EGSC-60 / ELGC-BS-60 / ELGC-TB-60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 52,87*
€ 67,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 73,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 74,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,54*
€ 84,55*
€ 8,95*
ab € 65,54*
€ 85,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.