Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-T42-57A EAMM-A-T42-57A (4327034) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072278
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4327034
EAN/GTIN:
     4052568291587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
EAMM-A-T42-57A EAMM-A-T42-57A (4327034) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
6,00 NM
Produktgewicht:
330 G | 0,36 KG
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Schnittstellencode Motor In:
57A
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Max. Drehzahl:
8.000 U/M
Massenträgheitsmoment:
3,200 KG/MM2
Nennlänge:
43,0 MM
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, EAMM-A-T42-57A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 52,75*
€ 67,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,27*
€ 73,75*
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 74,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,17*
€ 84,39*
€ 8,95*
ab € 65,74*
€ 84,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,4797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,7725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.