Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussregler, Inline / Durchsteckmontage, 831L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168801
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-2-QS-12
EAN/GTIN:
     4052568034870
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-12, Alternative (Alias)=153470, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=831 L/min, Höhe=41 mm, Länge=71 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=-95 kPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Druckluft, Montageart=Inline Durchsteckmontage, Produktart=Absperrventil, Verbindungsgrösse=QS-12, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,32*
€ 21,58*
2 Tage
473
€ 8,90*
ab € 17,01*
€ 22,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 22,68*
€ 8,95*
ab € 19,38*
€ 25,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.