Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesteuertes Rückschlagventil, 1400L/min, G1/4", Gewindebuchse / QS-8, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168819
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HGL-1/4-QS-8
EAN/GTIN:
     4052568015787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Gesteuertes Rückschlagventil, Typ=HGL-1/4-QS-8, Alternative (Alias)=530041, Anschlüsse=3, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0.5 bar, Durchflussrate max.=1400 L/min, Durchflussrate min.=130 L/min, Gehäusematerial=Aluminium, Montageart=Verschraubung, Ventiltyp=Sperrventil, Verbindungsgrösse Ausgang=G1/8", Gewindebuchse, Verbindungsgrösse Eingang=G1/4", Gewindebuchse QS-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 42,10*
€ 8,95*
ab € 31,48*
€ 42,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,33*
€ 43,06*
2 Tage
166
€ 8,90*
ab € 33,44*
€ 43,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 58,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.