Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGL-1/4-QS-8 Gesteuertes Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015787
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     530041
EAN/GTIN:
     4052568015787
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/4-QS-8 mit Dichtring OL, mit QS-Steckverschraubung. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Befestigungsart:
einschraubbar | mit Außengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991456
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuerdruck:
;; BAR
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Normalnenndurchfluss 1->2 6-5:
|L2
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Anschluss Steuerluft 21:
G1/8
Normaldurchfluss 1->2 6-0:
|L2
Werkstoff Rückschlagmanschette:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, HGL-1/4-QS-8, Gesteuertes Rückschlagventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,49*
€ 42,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,44*
€ 43,09*
2 Tage
154
€ 8,90*
ab € 33,68*
€ 43,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,67*
€ 46,09*
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.