Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G1/8" 10bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168850
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     JMFH-5-1/8-B
EAN/GTIN:
     4052568113681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=JMFH-5-1/8-B, Alternative (Alias)=30486, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=26 mm, Höhe=77 mm, Länge=47 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger 2000, Ventil-Konfiguration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
396,400 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
396,4 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 5,90*
ab € 174,33*
€ 205,10*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 207,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,70*
€ 230,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 268,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 247,84*
€ 283,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.