Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstück, 50x22x40mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168871
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KSZ-M12X1,25
EAN/GTIN:
     4052568068158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kupplungsstück, Typ=KSZ-M12X1,25, Alternative (Alias)=36126, Breite=40 mm, Höhe=22 mm, Länge=50 mm, Aufnahmeschaft=Kopplung, Geeignet für=Cylinders with Non-Rotating Piston Rods, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8487905990
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, Kupplungsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 21,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 22,53*
2 Tage
68
€ 8,90*
ab € 19,16*
€ 25,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 34,68*
€ 8,95*
ab € 30,23*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.