| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315621 Herst.-Nr.: 36126 EAN/GTIN: 4052568068158 |
| | |
|
| | |
| Kupplungsstück KSZ-M12X1,25 zum Ausgleich von Mittenversatz bei Zylindern mit verdrehgesicherter Kolbenstange und deren Varianten. Kolbenstangenseitige Montage. Baugröße=M12x1,25, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M12x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °Cändigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Gewindeanschluss: | Innengewinde M12x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | KSZ | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Gewindestück: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,68* | € 21,73* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,48* | € 22,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,11* | € 25,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,14* | € 34,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,18* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|