Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Distanzsensor Push-Pull 100mm 30V 100mA IP65 / IP67 / IP69K SOOE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SOOE-MS-L-PNLK-T
EAN/GTIN:
     4052568446451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor festo
abstandssensor
Optischer Distanzsensor, Typ=SOOE-MS-L-PNLK-T, Alternative (Alias)=8075673, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=10 °C, Breite=11 mm, Erfassungsreichweite max.=100 mm, Erfassungsreichweite mind.=40 mm, Höhe=44.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=21.5 mm, Anschlussart=Stecker M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN Dunkel EIN, Schutzart=IP65 IP67 IP69K, Sensorart=Distanzsensor, Serien=SOOE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Optischer Distanzsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,40*
€ 367,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 319,00*
€ 367,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,33*
€ 422,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,10*
€ 435,00*
Frei Haus
ab € 392,48*
€ 458,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.