Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568446451
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075673
EAN/GTIN:
     4052568446451
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Abstandssensor SOOE-MS-L-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOOE
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC | PMMA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M3
Symbol:
00995956
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP69K
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messverfahren:
Abstandssensor
Schaltelementfunktion:
umschaltbar | PNP hellschaltend | NPN dunkelschaltend
Max. Schaltfrequenz:
270 Hz
Schaltausgang:
Gegentakt
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Protokoll:
IO-Link
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
optoelektronisch
Spannungsfall:
;; V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
|MA
Isolationsspannung:
|V
Auflösung Weg:
|MM
Temperaturkoeffizient:
|%/K
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Einstellmöglichkeiten:
IO-Link | Poti | Teach-In
Lichtart:
Laser | rot
Weitere Suchbegriffe: SOOE-MS-L-PNLK-T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,84*
€ 356,19*
Frei Haus
ab € 318,83*
€ 356,59*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 411,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,63*
€ 424,14*
Frei Haus
ab € 392,09*
€ 446,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.