Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor
Bild für SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor
Herstellerlogo für SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70306523
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075673
EAN/GTIN:
     4052568446451
Datenblatt DE für SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor festo
abstandssensor
Abstandssensor SOOE-MS-L-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949 E232949
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M3
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Bezugsmaterial:
Standardweiß 90%, 100x100 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Funktionsklassen:
Schalt Signal Kanal (SSC)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
3 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Profil:
Smart sensor profile
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
3 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
2 bit
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
2 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, Prozessdateninhalt OUT:
1 bit (Hold)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Laserschutzklasse:
1
Lichtart:
rot
Max. Lichtfleck:
3 mm bei Tastweite 100 mm
Max. Schaltfrequenz:
270 Hz
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Abstandssensor
Protokoll:
IO-Link
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN dunkelschaltend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP69K
Symbol:
00995956
Timerfunktion:
über IO-Link
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: SOOE-MS-L-PNLK-T|Abstandssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,40*
€ 367,25*
Frei Haus
ab € 319,00*
€ 367,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,33*
€ 422,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,10*
€ 435,00*
Frei Haus
ab € 392,48*
€ 458,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.