Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellinse, ungetönt, 170°, Klebebefestigung / Nietbefestigung, 10x10x5.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171330
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13055_EMMA-360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Einzellinse, ungetönt, Typ=C13055_EMMA-360, Anzahl der Linsen=1, Breite=10 mm, Höhe=5.7 mm, Länge=10 mm, Strahlenwinkel=170 °, Linsenform=Quadrat, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung Nietbefestigung, Serie=EMMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Einzellinse, ungetönt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,51*
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 2,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
ab € 86,48*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 119,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.