Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für COB-LEDs, Verschraubung, Polycarbonat (PC), 80x80x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171347
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13868_LENA-STD-BASE-VERO13-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
Basisteil für COB-LEDs, Typ=C13868_LENA-STD-BASE-VERO13-18, Anzahl LEDs=1, Breite=80 mm, Durchmesser=80 mm, Höhe=12 mm, Länge=80 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=LENA LENINA, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led array, Basisteil für COB-LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.