Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiale Sicherung, 1A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171990
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37211000431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Radiale Sicherung, Typ=37211000431, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=8 mm, Lagerungstemperatur max.=85 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=8.5 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Träge T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,043 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,043 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 1,277*
2 Tage
799
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,461*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 2,005*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,84*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,787*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.