Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 3x2x0.5mm² Kupfer, blank Grau 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0035811, Adern=6, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=8.7 mm, Originalverpackung=50 m, Paare=3, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
4800 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
4800 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,25076*
€ 1,98076*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,28*
€ 2,03*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8485*
€ 2,2744*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,40*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 138,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,21*
€ 164,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,39*
€ 158,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,10*
€ 139,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,84*
€ 136,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 110,88*
€ 131,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 108,13*
€ 128,67
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 105,12*
€ 125,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,53*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.