Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,5mm2; PVC; grau; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,5mm2; PVC; grau; 500V
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,5mm2; PVC; grau; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-3X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 8,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x2x0,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,25076*
€ 1,98076*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,28*
€ 2,03*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8485*
€ 2,2744*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,40*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 138,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,53*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.