Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 4x AA, 150lm, 110m, IP67, Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176692
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FL-150 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Taschenlampe, Typ=FL-150 EX, Bereich max.=110 m, Gewicht=140 g, Länge=172 mm, Max. Batterielebensdauer=30 h, Max. Lichtstrom=150 lm, Min. Batterielebensdauer=8 h, Min. Lichtstrom=60 lm, Batterietyp=4x AA, Farbe=Schwarz Rot, Lichtart=LED, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
0,290 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 126,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,39*
€ 126,33*
€ 5,46*
ab € 106,38*
€ 126,37*
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 129,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.