Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.4 ... 4.8mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177092
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     WT 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange, Typ=WT 1, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=55 mm, Gewicht=30 g, Höhe=27 mm, Länge=134 mm, Werkzeugfarbe=Orange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.