Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 2er-Pack, Messing, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178526
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, 2er-Pack, Typ=K12030D2, Breite=30 mm, Bügelabstand=18 mm, Bügelbreite=15 mm, Bügeldurchmesser=5 mm, Bügelhöhe=23 mm, Höhe=54 mm, Pins=4, Tiefe=13 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
183 g
Tiefe:
154 mm
Bruttogewicht:
183 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 12,12*
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,14*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,34*
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 13,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.