Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 3, Bügel (H) 18 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 3, Bügel (H) 18 mm, Messing
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend, Stufe 3, Bügel (H) 18 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-03L4689
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030D2
EAN/GTIN:
     5013969750034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Messingkörper - gehärteter Bügel - beidseitiger Schließmechanismus - Schlossbreite: 30 mm - Bügeldurchmesser: 5 mm - Lichte Bügelhöhe: 18 mm - Packungsinhalt: 2 Schlösser mit 2 Schlüsseln - Gleichschließend - beide Schlösser können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, Doppelpack, gleichschließend
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
5 mm
Bügelinnenhöhe:
18 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, bügelschloss kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 12,40*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,41*
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 14,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,44*
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.