Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gewendet, 40 ... 31AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1596772
EAN/GTIN:
     4046356212601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=1596772, Alternative (Alias)=RC-11S2000, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.22 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Querschnitt AWG max.=31 AWG, Querschnitt AWG min.=40 AWG, Art des Kontakts=Gewendet, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=RC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3149*
€ 0,4349*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3411*
€ 0,4711*
9 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3711*
€ 0,5111*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3891*
€ 0,5291*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,597*
€ 1,168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 9,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 9,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1629228
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1629236
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.