| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179359 Herst.-Nr.: CO260 EAN/GTIN: 793950502600 |
| | |
|
| | |
| Raumluftqualität-CO/CO2-Messgerät, Typ=CO260, Batterielebensdauer=24 h, CO max.=1000 ppm, CO min.=0 ppm, CO-Auflösung=1 ppm, CO-Genauigkeit=500 ppm, CO2 max.=9999 ppm, CO2 min.=0 ppm, CO2-Auflösung=1 ppm, CO2-Genauigkeit=30 ppm, Feuchtigkeit max.=99.9 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=20 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=4x AA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 220 mm | Tiefe: | 360 mm | Bruttogewicht: | 1160 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9027101000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,02* | € 564,32* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,04* | € 564,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 527,55* | € 603,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,19* | € 604,92* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,27* | € 676,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|