Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, industriell, 18 ... 72V, 12V, 250mA, 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183372
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0648D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, industriell, Typ=DTE0648D12, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=250 mA, Ausgangsstrom 2=250 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=34 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=27 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=53 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4100000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=DTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler, industriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,02*
€ 59,76*
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 60,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 63,17*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,95*
€ 65,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.