Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DTE0648D12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0648D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: 2.09"x1.34"
Leistung: 6W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 53x34x26,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 370kHz
Ausgangsstrom 2: 0,25A
Herstellerserie: DTE06
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,13*
€ 55,43*
€ 8,95*
ab € 40,40*
€ 58,59*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,10*
€ 59,13*
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 63,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.