Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-HVDC Konverter 700 ... 12V 2kV 5mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183515
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FS20-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC-HVDC Konverter, Typ=FS20-12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=2 kV, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=117 V, Ausgangsspannung 1=2 kV, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=28.5 mm, Eingangsspannung, max.=12 V, Eingangsspannung, min.=700 mV, Höhe=12.7 mm, Isolationsspannung=2.5 kV, Länge=57.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=840000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=2.5 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Kurzschlussschutz Übertemperaturschutz, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC-HVDC Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 247,72*
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 249,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 191,74*
€ 252,07*
€ 6,90*
ab € 170,68*
€ 265,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
FS-VM
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.