Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FS20-12 DC/DC-WANDLER, 2KV, 5000UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565475
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FS20-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Nennleistung: 10 W
  • Ausgangsspannung, max.: 2 kV
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: FS Series
  • Netzteilmontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Ausgangsstrom, max.: 5 mA
  • DC-Eingangsspannung, min.: 700 mV
  • Hochspannungsnetzteil: Proportional
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Hochspannungs-DC, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, FS20-12, 2565475, 256-5475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 182,41*
    € 247,72*
    Frei Haus
    ab € 177,56*
    € 249,84*
    Frei Haus
    ab € 191,74*
    € 252,07*
    € 6,90*
    ab € 170,68*
    € 265,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,72*
    € 294,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,25*
    € 285,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,76*
    € 266,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,50*
    € 251,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 204,96*
    € 243,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 198,41*
    € 236,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,41*
    € 217,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    FS-VM
    ab € 165,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.