Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettiermaschine, ABC, 12mm/s, 180 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185331
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174576
EAN/GTIN:
     3501170883990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettiermaschine, Typ=2174576, Alternative (Alias)=LT 100H, Breite=120 mm, Druckgeschwindigkeit max.=12 mm/s, Etikettenbreite max.=12 mm, Gewicht=400 g, Höhe=265 mm, Länge=84 mm, Batterien=4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Stromversorgung=Netzteile und Batterien, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=ABC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
458 g
Tiefe:
268 mm
Bruttogewicht:
458 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 26,92*
€ 36,21*
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 38,13*
€ 8,95*
ab € 29,63*
€ 39,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 46,44*
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0721520
ab € 5,09*
Zubehör
Dymo
S0721660
ab € 4,44*
Zubehör
Dymo
S0721680
ab € 6,37*
Zubehör
Dymo
S0721670
ab € 8,31*
Zubehör
Dymo
S0721800
ab € 9,14*
Zubehör
Dymo
S0721750
ab € 4,54*
Zubehör
Dymo
S0718850
ab € 4,87*
Zubehör
Dymo
S0721620
ab € 4,70*
Zubehör
Dymo
S0721650
ab € 4,68*
Zubehör
Dymo
S0721640
ab € 4,55*
Zubehör
Dymo
S0721630
ab € 4,71*
Zubehör
Dymo
S0721730
ab € 10,04*
Zubehör
Dymo
S0721510
ab € 3,55*
Zubehör
Dymo
S0721530
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.