Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Portenta Vision Shield mit LoRa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185730
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00026
EAN/GTIN:
     7630049202870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Portenta Vision Shield mit LoRa, Typ=ASX00026, Breite=25 mm, Gewicht=11 g, Höhe=-999, Länge=66 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=LoRa®, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Kameramodul, Schnittstellen=Ethernet JTAG SD-Karte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Arduino Portenta Vision Shield mit LoRa
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 6,00*
ab € 52,12*
€ 65,09*
€ 3,50*
ab € 55,58*
€ 68,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,34*
€ 68,97*
€ 8,50*
ab € 55,29*
€ 71,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 85,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.