Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1005, 10uH, 21A, 15MHz, 3.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188392
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74435581000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität, SMD 1005, Typ=74435581000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22 mm, Eigenresonanzfrequenz=15 MHz, Höhe=12 mm, Induktivität=10 µH, Länge=22.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=3.1 mΩ, Nennstrom=21 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2212, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD 1005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
60
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,79*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 10,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 347,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.