Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 1.2A, 26MHz, 160mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188673
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7445510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Netzdrossel
Induktivität, SMD, Typ=7445510, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.45 mm, Eigenresonanzfrequenz=26 MHz, Höhe=2.92 mm, Induktivität=10 µH, Länge=6.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=160 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD4, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,05*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,35*
1 Tag
373
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,46*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 131,89*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,08*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.