Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30193211
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Gerätestecker, Typ=3-109-714, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=2-polig, Einlasstyp=C14, Farbe=Weiss Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite Rückseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 21,45*
1
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 21,89*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 21,92*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,52*
€ 26,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3-125-673
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.