Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 100uH, 10%, 1.1A, 280mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194565
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, radial, Typ=RLB0914-101KL, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Eigenresonanzfrequenz=3.5 MHz, Höhe=12 mm, Induktivität=100 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=280 mΩ, Nennstrom=1.1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=2.1 A, Testfrequenz=796 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Beutel, Serien=RLB0914
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,340 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
2,34 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, entstördrossel, Induktivität, radial
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,168*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1303*
€ 0,2291*
200
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.