Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 1A; 0,28Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 1A; 0,28Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 100uH; 1A; 0,28Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0914-101KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,28Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x12mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,17*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1303*
€ 0,2241*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,26*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,53*
2 Tage
288
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.