Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischunterlage, 780x300x5mm, Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30201100
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2048
EAN/GTIN:
     7630049614369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Schreibtischunterlage, Typ=18.01.2048, Breite=780 mm, Gewicht=551 g, Höhe=5 mm, Tiefe=300 mm, Farbe=Schwarz / Rot, Material=Stoff Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
573 g
Tiefe:
780 mm
Bruttogewicht:
573 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 12,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 12,49*
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 13,93*
6 Tage
594
€ 1,00*
ab € 10,58*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.