Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte, 20W, 3.7VDC, 1500lm, Warmweiss, LED, IP65 / IK05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213100
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     AV15020
EAN/GTIN:
     5013969246605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Wiederaufladbare Arbeitsleuchte, Typ=AV15020, Batterielebensdauer=4 h, Breite=35 mm, Höhe=245 mm, Kabellänge=-999, Lichtstrom=1500 lm, Länge=230 mm, Nennleistung=20 W, Spannung=3.7 V, Gehäusefarbe=Schwarz / Orange, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP65 IK05, Stromart=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
800 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
800 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 69,03*
€ 3,50*
ab € 55,57*
€ 72,31*
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,37*
€ 8,95*
ab € 58,51*
€ 77,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.