Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 50mW, 1kOhm, 1%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213813
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0201FR-071KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.3 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=0.6 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00138*
€ 0,00334*
100
€ 6,90*
ab € 0,00077*
€ 0,01183*
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
1 Tag
714335
10
€ 14,99*
ab € 0,00402*
€ 0,02518*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,00234*
€ 0,00278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00138*
€ 0,00164
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000140
ab € 0,00203*
Ähnlich
Vishay
CRCW02011K00FNED
ab € 0,0143*
Ähnlich
Yageo
RC0201FR-071KP
ab € 0,00917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.