Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0201; 1kΩ; 50mW; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0201; 1kΩ; 50mW; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0201; 1kΩ; 50mW; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0201FR-071KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 50mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 25V
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,00138*
€ 0,00334*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00077*
€ 0,01183*
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
1 Tag
714335
10
€ 14,99*
ab € 0,00382*
€ 0,02418*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00391*
€ 0,00465
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00155*
€ 0,00184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00117*
€ 0,00139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00109*
€ 0,0013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00077*
€ 0,00092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000140
ab € 0,0019*
Ähnlich
Vishay
CRCW02011K00FNED
ab € 0,0143*
Ähnlich
Yageo
RC0201FR-071KP
ab € 0,00917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.