Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 1kOhm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214041
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RC1206FR-071KL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00495*
€ 0,00673*
1 Tag
25000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00503*
€ 0,00793*
5000
€ 8,95*
ab € 0,011*
€ 0,015*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,015*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,08*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,49*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 118,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.