Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3mm 20V SMD 950nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCPT1350X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Gabelkoppler, Typ=TCPT1350X01, Abfallzeit max.=150 µs, Anstiegszeit max.=150 µs, Dunkelstrom max.=3.3 µA, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=20 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=400 mV, Leistungsverteilung (PV) max.=38 mW, Spaltbreite max.=3 mm, Spitzenwellenlänge=950 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=SMD, Sensor-Ausgang=Transistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,56*
2000
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,99*
1 Tag
4350
1
€ 14,99*
ab € 0,625*
€ 2,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.