Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line-Adapter, 8-polig, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215269
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30622X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
In-Line-Adapter, 8-polig, Typ=CP30622X, Plattenstärke max.=2.3 mm, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, Durchgangsausführung=-999, Serie=FM Slim FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, In-Line-Adapter, 8-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 7,78*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 8,25*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.