Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30622X Adapter, Einbau Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y316162
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30622X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
35.50 mm
Breite:
19 mm
Typ:
CP30622X
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Spezifikation:
CAT 5e
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p8c
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, modularbuchsen rj45, Cliff, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,74*
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 7,75*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,09*
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 8,13*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.