Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingang, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215340
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0114.1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Eingang, Typ=DD11.0114.1110, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Schalters=2-polig – beleuchtet, Einlasstyp=C14, Farbe=Black / Green, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=VDE UL Listed, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Eingang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 9,88*
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,34*
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 12,37*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,31*
Zubehör
Schurter
6051.2030
ab € 8,37*
Zubehör
Schurter
6051.2003
ab € 5,70*
Zubehör
Schurter
6051.2032
ab € 8,18*
Zubehör
Schurter
6051.2007
ab € 6,33*
Zubehör
Schurter
6051.2001
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.