Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215346
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KM01.1105.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker, Typ=KM01.1105.11, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Schalters=2-polig, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz Silber, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 14,02*
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 14,09*
50
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 18,39*
1 Tag
537
1
€ 14,99*
ab € 12,83*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1407..
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 1,28*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,29*
Zubehör
Schurter
4785
ab € 2,45*
Zubehör
Schurter
4781.0100
ab € 1,77*
Zubehör
Schurter
4784
ab € 2,18*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,21*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.