Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf, M8, Hochlegierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217311
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRSG-M8
EAN/GTIN:
     4052568066079
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m8
gabelkopf
gabelkopf m8
Gabelkopf, M8, Typ=CRSG-M8, Alternative (Alias)=13568, Breite=24 mm, Höhe=16 mm, Länge=58.8 mm, Aufnahmeschaft=Gabelkopf, Geeignet für=CRSG-Gelenkaugen, Material Zubehör=Hochlegierter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Weitere Suchbegriffe: Gabelkopf, M8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 8,90*
ab € 32,47*
€ 42,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 42,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,31*
€ 45,31*
€ 8,95*
ab € 39,62*
€ 52,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.