| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568066079 Herst.-Nr.: 13568 EAN/GTIN: 4052568066079 |
| |
|
| | |
| Gabelkopf CRSG-M8 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M8, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CRSG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | M8 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Basierend auf Norm: | DIN 71752 | ISO 8140 | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gabel: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Sicherung: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSG-M8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 32,54* | € 42,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,00* | € 42,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,35* | € 45,21* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,36* | € 47,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,11* | € 56,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|