| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218036 Herst.-Nr.: ADVC-16-15-I-P-A EAN/GTIN: 4052568076979 |
| |
|
| | |
| Kompaktzylinder, Typ=ADVC-16-15-I-P-A, Alternative (Alias)=188110, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=16 mm, Breite=28 mm, Hub=15 mm, Höhe=32 mm, Länge=49 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=PUR, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert, Gewinde Kolbenstange=M4, Grösse Anschlussport=M5, Material Kolbenstange=Stahl, Stangenende Typ=Buchse, Zylindertyp=Kompaktzylinder, Serien=ADVC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 97 g | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 97 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8412310090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,64* | € 55,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,36* | € 63,73* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,40* | € 67,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,73* | € 74,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|