Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-16-15-I-P-A ADVC-16-15-I-P-A (188110) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003756
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188110
EAN/GTIN:
     4052568076979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
ADVC-16-15-I-P-A ADVC-16-15-I-P-A (188110) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
15,0 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121,0 N
Bewegte Masse:
19,00 G
Produktgewicht:
114,0 G | 0,095 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
90,0 N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,81*
€ 47,95*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 42,68*
€ 55,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,13*
€ 65,11*
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 68,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,0708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.