Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, C22, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218942
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6173.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
kaltgerätestecker
IEC-Stecker, Typ=6173.0003, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C22, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=KEMA UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker 3 polig, IEC-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,28*
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,57*
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 4,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.