Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung USB-C/A-Doppelbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219024
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67341000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
KFZ Steckverbinder
Stromversorgung USB-C/A-Doppelbuchse, Typ=67341000, Grösse (Durchmesser)=36 mm, Nennspannung=34 V, Nennstrom=3.6 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktausführung=Steckbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, kfz steckdose, Stromversorgung USB-C/A-Doppelbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 28,24*
1 Tag
1043
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,26*
€ 8,95*
ab € 21,43*
€ 30,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 34,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,72*
€ 57,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.